Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium AA 2 - pk Einwegbatterie


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Energizer Ultimate Lithium AA 2 - pk Einwegbatterie
Energizer Ultimate Lithium AA 2 - pk Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2284400
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Gewicht
14.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638011
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
628288
ab € 6,03*
Ähnlich
Energizer
EN2CR5P1
ab € 5,61*
Ähnlich
Energizer
7638900276220
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.