Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram GR1600S3V64L11/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram GR1600S3V64L11/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Goodram GR1600S3V64L11/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Goodram GR1600S3V64L11/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Goodram GR1600S3V64L11/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22840068
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR1600S3V64L11/8G
EAN/GTIN:
     5908267903476
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.