Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar NeoGate TG100 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar NeoGate TG100 Gateway/Controller
Yeastar NeoGate TG100 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22839278
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     310A773
EAN/GTIN:
     4005579204855
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP,TCP,TLS,SRTP
Data Link Protokolle
SIP (RFC3261), IAX2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.726, G.729A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 70 x 24 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sicherheit
Firewall
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.