Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dust Cover for 24"/26" Widescreen Monitors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Dust Cover for 24"/26" Widescreen Monitors
Hama Dust Cover for 24"/26" Widescreen Monitors
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2264644
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084183
EAN/GTIN:
     4007249841834
Suchbegriffe:
Monitorabdeckung
Monitorhaube
Multireiniger
Reinigungsschaum
  • Abdeckhaube für 24"/26" Widescreen-TFT-/LCD-Monitor.
    - hergestellt aus reißfestem Material.
    - schützt vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit.
    - Farbe: Transparent.
    - B: 620 x T: 80 x H: 440 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Abmessungen (BxTxH)
620 x 80 x 440 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.