Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
HSM Shredstar X15 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB 22,8 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22574736
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1030111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Serie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden. - Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. - Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. - Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. - Funktionelles und übersichtliches Bedienfeld. - Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. - Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. - Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. - Mobil auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V, 50Hz
Abmessungen (BxTxH)
380 x 320 x 580 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
228 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 mm
Korbvolumen
27 l
Geräuschpegel
58 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2040 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
15 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.