Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio B35 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 40 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio B35 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 40 cm Weiß
HSM Securio B35 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 40 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22574579
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1923111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Separater Auffangbeutel für sortenreine Trennung des Schnittguts.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54400 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
590 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
618 x 525 x 870 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4.5 x 30 mm
Korbvolumen
130 l
Geräuschpegel
56 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
26 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Überhitzungsschutz
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,19*
€ 1.123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,91*
€ 1.116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,10*
€ 1.104,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,29*
€ 1.091,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.