Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88816 Koaxialkabel MHF (I-PEX) RF SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88816 Koaxialkabel MHF (I-PEX) RF SMA Schwarz
DeLOCK 88816 Koaxialkabel MHF (I-PEX) RF SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22285952
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88816
EAN/GTIN:
     4043619888160
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenten der HF Technik miteinander zu verbinden. Technische Daten - SMA Buchse zum Einbau - MHF (I-PEX) Stecker, U.FL-LP-088 (Hirose) kompatibel - Kabellänge: 200 mm - Kabeldurchmesser: 1,37 mm - Kabelfarbe: schwarz - Kabeltyp: Koax - Gewindelänge: 10 mm - Impedanz: 50 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
MHF (I-PEX)
Anschluss 2
RF SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.