Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     820-IDIF7DEK
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX318C10FW/8
EAN/GTIN:
     5054533602823
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mach Dein Spiel – mit HyperX® FURY. FURY erkennt seine Host-Plattform automatisch und übertaktet automatisch auf die angegebenen Höchstfrequenzen von bis zu 1.866MHz. Das gibt Dir Power für den nächsten Todesstreich und selbst Einsteiger kommen schnell in Fahrt. Der Kühlkörper des FURY wurde asymmetrisch gestaltet, ist in den Farben schwarz, blau, rot, und zum ersten Mal in der HyperX Geschichte auch in weiß mit schwarzer Platine erhältlich – zu einem wirklich attraktiven Preis. Er ist zu 100% getestet und hat lebenslange Garantie, die durch kostenlosen technischen Support unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Anzahl Pins
240
Bus Taktrate
1866 MHz
Rack-Einbau
240-pin DIMM
Speicherlayout
1 x 8192 MB
RAM-Speicher
8192 MB
Funktionen
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
10
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Bleiüberzug
Gold
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
1G X 64
Speichertyp
PC-15000
Produktfarbe
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.08 mm
Höhe
32.8 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsart
DIMM
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb kingston, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 41,17*
€ 47,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,39*
€ 47,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 47,50*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 42,02*
€ 47,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,40*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX313C9FWK2/16
ab € 81,46*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FWK2/16
ab € 81,44*
Zubehör
Kingston Technology
HX318C10FWK2/16
ab € 83,96*
Zubehör
Kingston Technology
HX313C9FW/4
ab € 23,21*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FW/4
ab € 23,16*
Zubehör
Kingston Technology
HX313C9FW/8
ab € 42,35*
Zubehör
Kingston Technology
HX313C9FWK2/8
ab € 44,14*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FW/8
ab € 41,05*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FWK2/8
ab € 44,05*
Zubehör
Kingston Technology
HX318C10FWK2/8
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.