Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY White 4GB 1866MHz DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX FURY White 4GB 1866MHz DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB
HyperX FURY White 4GB 1866MHz DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB
HyperX FURY White 4GB 1866MHz DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB
HyperX FURY White 4GB 1866MHz DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22004631
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX318C10FW/4
EAN/GTIN:
     740617230659
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mach Dein Spiel – mit HyperX® FURY. FURY erkennt seine Host-Plattform automatisch und übertaktet automatisch auf die angegebenen Höchstfrequenzen von bis zu 1.866MHz. Das gibt Dir Power für den nächsten Todesstreich und selbst Einsteiger kommen schnell in Fahrt. Der Kühlkörper des FURY wurde asymmetrisch gestaltet, ist in den Farben schwarz, blau, rot, und zum ersten Mal in der HyperX Geschichte auch in weiß mit schwarzer Platine erhältlich – zu einem wirklich attraktiven Preis. Er ist zu 100% getestet und hat lebenslange Garantie, die durch kostenlosen technischen Support unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Bus Taktrate
1866 MHz
Speicherlayout
1 x 4096 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
10
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 64
Speichertyp
PC-15000
Produktfarbe
Weiß
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.08 mm
Höhe
32.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 4gb kingston, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.