Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HyperX FURY White 16GB 1333MHz DDR3 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HyperX FURY White 16GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 16GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 16GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 16GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY White 16GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     173-2109150
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX313C9FWK2/16
EAN/GTIN:
     7426800136160
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mach Dein Spiel – mit HyperX® FURY. FURY erkennt seine Host-Plattform automatisch und übertaktet automatisch auf die angegebenen Höchstfrequenzen von bis zu 1.866MHz. Das gibt Dir Power für den nächsten Todesstreich und selbst Einsteiger kommen schnell in Fahrt. Der Kühlkörper des FURY wurde asymmetrisch gestaltet, ist in den Farben schwarz, blau, rot, und zum ersten Mal in der HyperX Geschichte auch in weiß mit schwarzer Platine erhältlich – zu einem wirklich attraktiven Preis. Er ist zu 100% getestet und hat lebenslange Garantie, die durch kostenlosen technischen Support unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Bus Taktrate
1333 MHz
Speicherlayout
2 x 8192 MB
RAM-Speicher
16384 MB
Merkmale
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Speichertyp
PC-10600
Produktfarbe
Weiß
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.08 mm
Höhe
32.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsart
DIMM
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 73,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,37*
€ 75,37*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 73,45*
€ 75,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 75,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 76,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FWK2/16
ab € 72,12*
Zubehör
Kingston Technology
HX318C10FWK2/16
ab € 71,77*
Zubehör
Kingston Technology
HX313C9FW/4
ab € 20,30*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FW/4
ab € 20,10*
Zubehör
Kingston Technology
HX318C10FW/4
ab € 20,26*
Zubehör
Kingston Technology
HX313C9FW/8
ab € 36,38*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FW/8
ab € 36,28*
Zubehör
Kingston Technology
HX316C10FWK2/8
ab € 39,45*
Zubehör
Kingston Technology
HX318C10FW/8
ab € 36,13*
Zubehör
Kingston Technology
HX318C10FWK2/8
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.