Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HyperX FURY Black 4GB 1333MHz DDR3 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX FURY Black 4GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY Black 4GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY Black 4GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
HyperX FURY Black 4GB 1333MHz DDR3 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22004589
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX313C9FB/4
EAN/GTIN:
     0740617230239
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mach Dein Spiel – mit HyperX® FURY. FURY erkennt seine Host-Plattform automatisch und übertaktet automatisch auf die angegebenen Höchstfrequenzen von bis zu 1.866MHz. Das gibt Dir Power für den nächsten Todesstreich und selbst Einsteiger kommen schnell in Fahrt. Der Kühlkörper des FURY wurde asymmetrisch gestaltet, ist in den Farben schwarz, blau, rot, und zum ersten Mal in der HyperX Geschichte auch in weiß mit schwarzer Platine erhältlich – zu einem wirklich attraktiven Preis. Er ist zu 100% getestet und hat lebenslange Garantie, die durch kostenlosen technischen Support unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Bus Taktrate
1333 MHz
Speicherlayout
1 x 4096 MB
RAM-Speicher
4096 MB
Merkmale
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 64
Speichertyp
PC-10600
Produktfarbe
Schwarz
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.08 mm
Höhe
32.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsart
DIMM
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 4gb kingston, ddr ram 4gb, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
NP.ADT0A.014
ab € 16,13*
Ähnlich
Kingston Technology
HX316LS9IBK2/16
ab € 68,92*
Ähnlich
Kingston Technology
HX318LS11IBK2/16
ab € 72,93*
Ähnlich
Kingston Technology
HX316LS9IB/4
ab € 18,47*
Ähnlich
Kingston Technology
HX316LC10FBK2/8
ab € 39,47*
Ähnlich
Kingston Technology
HX316LS9IB/8
ab € 34,29*
Ähnlich
Kingston Technology
HX318LS11IB/8
ab € 34,65*
Ähnlich
Kingston Technology
HX313C9FBK2/16
ab € 71,85*
Ähnlich
Kingston Technology
HX316C10FBK2/16
ab € 70,48*
Ähnlich
Kingston Technology
HX318C10FBK2/16
ab € 68,01*
Ähnlich
Kingston Technology
HX313C9FBK2/8
ab € 39,63*
Ähnlich
Kingston Technology
HX313C9FB/8
ab € 36,39*
Ähnlich
Kingston Technology
HX316C10FB/8
ab € 35,21*
Ähnlich
Kingston Technology
HX313C9FK2/16
ab € 72,12*
Ähnlich
Kingston Technology
HX318C10FK2/16
ab € 69,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.