Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend 64GB, SDXC UHS-I (U3) Speicherkarte Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 64GB, SDXC UHS-I (U3) Speicherkarte Klasse 10
Transcend 64GB, SDXC UHS-I (U3) Speicherkarte Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21992521
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDU3X
EAN/GTIN:
     5054629843062
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC UHS-I Class 3 (U3) Speicherkarten bieten hinsichtlich Leistung und Kapazität genau das, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer UHS-I kompatiblen Kamera herauszuholen. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s beim Lesen und 85MB/s beim Schreiben, nehmen diese Karten sogar 4K Videos in höchster Qualität auf und verringern die Zeit zum Kopieren von Videos auf Ihren Computer erheblich.

Eigenschaften
- Unterstützt die Ultra High Speed Class 3 Spezifikation (U3).
- Reibungslose Aufzeichnung von Full HD, 3D und 4K Videos.
- Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed- Serienaufnahmen.
- Effizientes exFAT Dateisystem.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Weitere Spezifikationen
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transcend
TS256GSDU3
ab € 92,14*
Ähnlich
Transcend
TS128GSDU3
ab € 46,77*
Ähnlich
Transcend
TS64GSDU3
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.