Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooltek Silent Fan 60 Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooltek Silent Fan 60 Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz, Weiß
Cooltek Silent Fan 60 Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz, Weiß
Cooltek Silent Fan 60 Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz, Weiß
Cooltek Silent Fan 60 Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21904057
Hersteller:
     Cooltek
Herst.-Nr.:
     CT60BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Mit der Silent Fan Serie präsentieren wir die nächste Evolutionsstufe geräuscharmer Cooltek Lüfter.

Ein überarbeitetes Lüfterblatt-Design, sowie die Verwendung eines äußerst langlebigen Rifle-Bearings sind die herausragenden Eigenschaften dieser neu entwickelten Silent-Lüfter. Die Cooltek Silent Fans eignen sich ideal als geräuscharme Gehäuselüfter für preisbewusste Anwender, die dennoch keine Abstriche in der Qualität machen wollen.

Dieses 60 mm Modell aus der Silent Fan Serie rotiert mit maximal 2.000 U/Min und erzeugt dabei einen Volumenstrom von ca. 25,6 m³/h. Dabei ist er mit knapp 13,2 dB(A) besonders laufruhig. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Lüfterschrauben, sowie praktische Unterlegscheiben aus Silikon zum Entkoppeln des Lüfters.

Die Anlaufspannung des Lüfters liegt bei ca. 7 Volt, die Drehzahl kann also jederzeit mittels einer entsprechenden Lüftersteuerung oder eines optional erhältlichen Adapterkabels angepasst werden.

Der Rahmen des 60 mm Silent Fans ist besonders stabil und verleiht dem Lüfter eine hohe Steifigkeit. In Kombination mit dem hochwertigen Lager ist der Lüfter somit besonders vibrationsarm.

Neben der besonders hohen Lebenserwartung überzeugt der Lüfter durch ein sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

Der Anschluss des Lüfters kann direkt über das Mainboard erfolgen (3-Pin Molexstecker). Die Überwachung der Drehzahl über das Mainboard oder entsprechende Überwachungssoftware ist möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.48 W
Spannung
7 - 12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
13.2 dB
Luftstrom
25.6 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.