Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19564 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19564 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Walimex 19564 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Walimex 19564 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21792299
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19564
EAN/GTIN:
     4250234595643
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Schirmreflektor für Light Shooter Dieser walimex pro Schirmreflektor für den Light Shooter sorgt mit seiner silbernen Innenbeschichtung für eine hohe Lichtreflexion und für ein hartes, gerichtetes Licht. Dank der Schirmhalterung lässt sich mit einem Schirm eine zusätzliche Lichtcharakteristik erschaffen. - Reflektor inklusive Halterung für Reflex- und Durchlichtschirme für Light Shooter - silberne Innenbeschichtung für hartes und gerichtetes Licht - Durchmesser 13 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.