Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iP8750 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21542435
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8746B006
EAN/GTIN:
     4960999992167
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Canon PIXMA iP8750
A3+ WLAN-Drucker für den Fotodruck in Laborqualität zu Hause

Außergewöhnlich hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ ermöglicht der Premium-Fotodrucker mit 6 separaten Tintentanks. Drucken Sie drahtlos von überall zu Hause auch von Smartphones, Tablets und WLAN-Kameras. Ideal für Foto-Begeisterte.

Premium A3+ Fotodrucker
Dieser Fotodrucker im anspruchsvollen Design bietet ein modernes 6-Tintensystem für hochwertige Fotodrucke in Formaten von 10 x 15 cm bis zu A3+ und gestochen scharfe Dokumente – die ideale Wahl für Foto-Begeisterte.

Exzellente Leistung
Das 6-Tintensystem arbeitet mit einem speziellen Grau für besonders reichhaltige Farben und erstaunliche Schwarzweißdrucke; die Canon FINE Technologie sorgt mit einer Auflösung von bis zu 9.600 dpi für eine erstklassige Detaildarstellung und damit für professionell aussehende Qualitäts-Fotodrucke in hoher Geschwindigkeit.

WLAN-Konnektivität
Der Drucker kann über WLAN von mehreren Teilnehmern zu Hause genutzt werden. Nach dem Download der Canon Canon PRINT App können Sie auch von Ihren Mobilgeräten drucken. Apple AirPrint und Google Cloud Print werden ebenfalls unterstützt. Über WLAN-PictBridge können Sie Fotos direkt von einer kompatiblen WLAN-Kamera drucken.

Sparen Sie bei Tinte!
Jetzt noch mehr sparen: Die Single Ink Technologie mit individuell austauschbaren Tintentanks reduziert Abfall, da nur die Farben ausgetauscht werden müssen, die verbraucht sind. Optional erhältliche XL-Tinten ermöglichen den Druck von deutlich mehr Seiten und sparen bis 30 % Kosten pro Seite im Vergleich zu den Standardtinten.

Werden Sie kreativ
Die Software My Image Garden vereinfacht das Verwalten und den Druck Ihrer Fotos. Sie ermöglicht Ihnen das Durchsuchen Ihrer Fotos und das Gestalten attraktiver Designs zum Druck – sogar zum Druck direkt auf eine bedruckbare Disk. CREATIVE PARK PREMIUM bietet den exklusiven Zugang zu einem umfangreichen Angebot an kreativen Inhalten in professioneller Qualität.

Hybrid-Tintensystem
Die farbstoffbasierten Tinten (C, M, Y, GY und BK) sorgen für beeindruckende farbige Fotodrucke und die Pigementtinte (PBK) wird zum gestochen scharfen Textdruck eingesetzt. Bestandteil der Original Canon Tinten ist das ChromaLife100+ System für Fotodrucke in Laborqualität mit besonders langer Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
23 W
Stromverbrauch (Standby)
1.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
9600 x 2400 DPI
Randloser Druck
Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
36 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
14.5 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10.4 ipm
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A3+ (330 x 483 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5
Umschlaggrößen
10, DL
Druckgröße
10 x 15,13 x 18 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
25x30, 10x15, A3, A3+, A4, Letter
Fotoaufkleber
Ja
Empfohlenes Mediengewicht
64 - 105, 300 g/m²
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
6
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Pigment schwarz matt, Gelb
Anzahl der Druckfarben
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
331 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
8500 g
Ein- und Ausgangskapazität
Maximale Papierkapazität
150 Blätter
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
43.5 dB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8747B006AA
ab € 164,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.