Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Canon PIXMA iX6850 Fotodrucker Tintenstrahl 9600 x 2400 DPI A3+ (330 x 483 mm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21542426
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8747B006
EAN/GTIN:
     4960999991214
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Kompakter, leistungsstarker A3+ WLAN-Drucker für das Büro Besondere Merkmale - Leistungsstarker, besonders kompakter A3+ Drucker für das Büro - Sparen Sie bei Tinte mit optionalen XL- und XXL-Tinten - Superschneller Druck: A4-Druckgeschwindigkeit 14,5/10,4 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe Dieser leistungsstarke A3+ Bürodrucker bietet Konnektivität über WLAN und LAN und unterstützt den Direktdruck von Mobilgeräten. 5 separate Tintentanks für Geschäftsdokumente und Fotos in hervorragender Qualität. Vorteile - Leistungsstarker, besonders kompakter A3+ Drucker für das Büro - Sparen Sie bei Tinte mit optionalen XL- und XXL-Tinten - Superschneller Druck: A4-Druckgeschwindigkeit 14,5/10,4 ISO-Seiten/Minute (ESAT) in Schwarzweiß/Farbe - 5 separate Tintentanks für erstklassige Druckqualität und minimierten Abfall - Gemeinsame Nutzung dank LAN- und WLAN-Konnektivität
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
24 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
9600 x 2400 DPI
Randloser Druck
Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
36 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
14.5 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10.4 ipm
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A3+ (330 x 483 mm)
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, A3, A3+, A4, Letter
Fotoaufkleber
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
5
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Maximale monatliche Auslastung
12000 Seiten pro Monat
Anzahl der Druckfarben
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
8100 g
Ein- und Ausgangskapazität
Maximale Papierkapazität
150 Blätter
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Printer driver My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
44 dB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8746B006AA
ab € 268,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.