Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Primary Silver Button 315 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Primary Silver Button 315 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta Primary Silver Button 315 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     8005-2501175000003
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V 315
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
19 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
1.65 mm
Gewicht
0.33 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,85*
€ 1,34*
1 Tag
1299
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,63*
7 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,58*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 9,12*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,19*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48035
ab € 0,80*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
48028
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.