Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Standard Blickschutzfilter BSF39.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Standard Blickschutzfilter BSF39.6W
3M Standard Blickschutzfilter BSF39.6W
3M Standard Blickschutzfilter BSF39.6W
3M Standard Blickschutzfilter BSF39.6W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21351640
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272931630
EAN/GTIN:
     4046719424498
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der 3M™ Blickschutzfilter Standard BSF39.6W ist so konzipiert, dass dieser auf Widescreen-Notebooks mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 39,6 cm (15.6") passt. Durch die 3M™ Mikrolamellen Technologie bietet der Filter volle 60° Privatsphäre auf jeder Seite und schützt somit vor ungewollten Blicken. Einfach den Filter anbringen und auch im geschlossenen Zustand Ihres Notebooks kann dieser dranbleiben und das Notebook weiterhin schützen. Mit einer leichten matten Oberfläche reduziert der Filter Reflexionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Höhe
194 mm
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformat
Breitbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.