Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Premium 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Premium 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Kindermann Premium 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Kindermann Premium 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Kindermann Premium 100 Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21309953
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7450000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung kindermann
beamer deckenhalterung
Hochwertige, universelle Deckenhalterung für Projektoren, Deckenabstand stufenlos von 61 bis 100cm. - Neuentwickeltes, eloxiertes Aluminiumprofil mit völlig verdeckter, innenliegender Kabelführung. - Vormontiert, innerhalb kürzester Zeit komplett installiert. - Stufenlose Höhenverstellung. - Max. Tragkraft 25kg. - Alu-Kugelgelenk mit Schnellwechsler - Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180°. - Sonderanfertigungen bis max. 300cm möglich. - Diagonalabstand 138 bis 378mm. - TÜV/GS zertifiziert. Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorenbefestigung, M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
100 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
61 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.