Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2130134
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83370
EAN/GTIN:
     757120833703
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9630
ab € 305,94*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F6055-L520
ab € 35,29*
Zubehör
HP
700699-B21
ab € 252,97*
Zubehör
Kyocera
1102M33NL0
ab € 190,75*
Zubehör
LANCOM Systems
61430
ab € 145,38*
Zubehör
TP-Link
Archer C2
ab € 20,29*
Zubehör
TP-Link
TL-SF1008P
ab € 33,82*
Zubehör
TP-Link
TL-SG1016
ab € 55,07*
Zubehör
TP-Link
TL-SG2008
ab € 54,95*
Zubehör
TP-Link
TL-WPA4220KIT
ab € 48,65*
Zubehör
Allied Telesis
990-004098-001
ab € 150,79*
Zubehör
Buffalo
LS220DE-EU
ab € 93,01*
Zubehör
Buffalo
LS220D0402-EU
ab € 264,70*
Zubehör
Buffalo
LS220D0202-EU
ab € 215,36*
Zubehör
Cisco
CP-7841-K9=
ab € 192,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.