Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D694B80 Herst.-Nr.: 21210027 EAN/GTIN: 4021121507502 |
| |
|
| | |
| F-Abschlusswideerstand mit DC-Block 5-3000 MHz, zum Abblocken von DC-Wegen in SAT-ZF-Verteilsyst., Schirmungsmaß: > 85 dB, Schirmklasse A Weitere Informationen: Merkmale | Verbindungstyp | F-Typ | | Anschluss 1 | F | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Impedanz | 75 Ohm | | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,18* | € 1,65* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,21* | € 1,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,22* | € 1,87* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,22* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|