Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 405 F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 405 F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Papst 405 F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21197672
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     405F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
17 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
40 x 40 x 10 mm
Ventilatorengewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
FRP (Fiber Reinforced Plastic)
Sonstige Funktionen
Energiequelle
DC
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
5400 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
22.1 dB
Luftstrom
8 m³/h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,87*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.