Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00114944 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00114944 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS
Hama 00114944 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21046197
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00114944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
  • für Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermöglicht schnellere und direkte Datenübertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fähigem Endgerät
  • SecureDigital Extended Capacity Card (SDXC), entspricht SD-3.0-Standard
  • nur geeignet für Endgeräte mit SDXC-Steckplatz, z.B. Digitalkameras, Camcorder (nicht rückwärtskompatibel zu Standard-SDHC-Cards)
  • besonders geeignet für real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
  • mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Löschen)
  • mit Beschriftungsfeld für kurze Notizen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.