Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 305m Cat.6 U/UTP Glasfaserkabel SFP+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 305m Cat.6 U/UTP Glasfaserkabel SFP+ Grau
LogiLink 305m Cat.6 U/UTP Glasfaserkabel SFP+ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20997456
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2305U
EAN/GTIN:
     4052792027457
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Gewicht: 8,3kg.
    - LAN Installationskabel Kategorie 6.
    - Ungeschirmt.
    - AWG 23 Kupferdraht.
    - LSZH Mantel.
    - Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8300 g
Merkmale
Kabellänge
305 m
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.