Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL CLG-100-24 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL CLG-100-24 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL CLG-100-24 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20952851
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     CLG-100-24
EAN/GTIN:
     4021087011839
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
39 mm
Tiefe
222 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.