Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cbl/3m BS 1363 to 2x C13 Y-Cable Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Cbl/3m BS 1363 to 2x C13 Y-Cable Schwarz
C2G Cbl/3m BS 1363 to 2x C13 Y-Cable Schwarz
C2G Cbl/3m BS 1363 to 2x C13 Y-Cable Schwarz
C2G Cbl/3m BS 1363 to 2x C13 Y-Cable Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921752
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80628
EAN/GTIN:
     757120806288
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
13 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
BS 1363
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
473 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.