Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4GB PC3-14900 Speichermodul DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4GB PC3-14900 Speichermodul DDR3 1866 MHz ECC
HPE 4GB PC3-14900 Speichermodul DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20867919
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     715270-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
13
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
256M x 8
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr3 ram 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.