Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 11.99.4471 Koaxialkabel 2,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 11.99.4471 Koaxialkabel 2,5 m Weiß
VALUE 11.99.4471 Koaxialkabel 2,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20844239
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
    - Koaxialstecker und Koaxialkupplung (vergoldet)
    - Vergoldeter Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
    - Impedanz 75 Ohm
    - Mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
    - Mit Schirmblech
    - Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.