Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 8 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Powerline 8 Akkuladegerät
Ansmann Powerline 8 Akkuladegerät
Ansmann Powerline 8 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20809757
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0006
EAN/GTIN:
     4013674019397
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
  • Für 1-8 Mignon/Micro Akkus (NiMH/NiCd)
    - Entladung der Akkus vor dem Laden möglich
    - Einzelschachtüberwachung
    - Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht
    - Mehrfacher Überladeschutz pro Akku
    - Automatische Abschaltung (-dU) & Impulserhaltungsladung
    - Akku-Defekt- & Alkaline-Erkennung
    - Verpolschutz

    TECHNISCHE DATEN:
    - Eingangsspannung: 100V-240V AC / 50-60Hz (weltweit einsetzbar)
    - Ladezeit für Mignon AA 1000mAh: 2,4h
    - Ladestrom: 500mA für Rundzellen
    - Entladestrom: 200mA für Rundzellen
    - USB-Ladebuchse: 5V / 1000mA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Akkuladezeit
2.4 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.