Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät
Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät
Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät
Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät
Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät
Varta 57675 101 441 Auto/Indoor battery charger Schwarz, Silber Ladegerät
Artikel-Nr.:
     314-139382
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57675 101 441
EAN/GTIN:
     4008496773480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
  • Extrem kurze Ladezeiten.
  • 4 verschiedene Funktionen: Laden, Entladen, Refresh- und Kapazitäts-Test.
  • Großes LCD Display für eine komfortable Prüfung des Ladeprozesses: V, mAh, min.
  • Inkl. Einzelschachtladung und 12V KFZ-Adapter.
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA / AAA
Akkuladezeit
0.25 h
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
2400 mAh
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaute Anzeige
Ja
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
4
Typ
Auto/Indoor battery charger
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht & Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
587 g
Angebote (31)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,39*
€ 34,22*
1
pro Paket
€ 4,85*
ab € 31,46*
€ 35,36*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 31,46*
€ 35,36*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 36,10*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 32,74*
€ 36,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00113977
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG