Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     767-LG-4051
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1072S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Der Foliengesamtschirm gewährleistet eine hervorragende Schirmwirkung, das Kabel und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
160
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,40*
€ 1,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 1,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 1,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,85*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1026S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1027S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1024S
ab € 0,51*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
ab € 0,51*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
ab € 2,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
ab € 2,25*
Sonstiges
LogiLink
CP1094S
ab € 2,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1093S
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CP1036S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP1037S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP1034S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
ab € 0,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.