Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1634 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1634 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
EXSYS EX-1634 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20719845
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der EX-1634 USB 3.0 Card Reader ist für folgende Memory Karten geeignet: - SD/SDHC/SDXC/Extreme SD/Extreme II SD/Extreme III SD/Ultra SD/Ultra II SD/ Ultra II SD P PLUS/SD ULTRA X/ULTRA SPEE SD/SD PRO/SD ELOTE PRO/HS SD/MMC/MMC 4.0/HS MMC/HS RS MMC/RS MMC/RS MMC 4.0/MMCMobile (benötigt einen Adapter für MINI SD/HS MINI SD). - MSHG/MS Pro duo/MS MG Pro/MS MG Pro duo/HS MS MG Pro Duo/HS MSPro duo. - CF I/CF II/CF 3.0/CF 4.0/Extreme III CF/Extreme CF/Ultra II CF/HS CF/XS CF/CF Elite Pro/CF Pro/CF Pro II/IBM MD/Hitachi MD/Magic Stor MD. - Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC. - xD/Xd 1.21. - M2. Die EX-1634 ist Plug-and-Play und kann ohne Treiber installiert werden. - Integrierter „All in One“ Card Reader für alle Memory Karten. - Unterstützt SD / SDHC, Memory Stick, SM, Compact Flash, SD/MMC usw. - LED Stromanzeige. - Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power). - Unterstützt „Hot Swapping“ für alle USB Geräte. - Kompatibel zu USB 2.0 / 1.1 Spezifikationen Rev. 1.0. - Einfache Installation. - Benötigt keine Treiber.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC, SmartMedia, xD
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 70 x 13.6 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.