Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems WLC-4025+ 1U 643Mbit/s Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM WLC-4025+
LANCOM WLC-4025+
LANCOM WLC-4025+
Artikel-Nr.:
     808-55454
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61378
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
VDSL Router
Der LANCOM WLC-4025+ ist ein leistungsfähiger WLAN-Controller mit zentralem WLAN-Management für Installationen mit bis zu 100 Access Points. Dadurch erfolgt die Verteilung von Firmware-Updates und Konfigurationen über nur ein Gerät - eine massive Arbeitserleichterung & Zeitersparnis für jeden Administrator.

Zentraler Firmware Rollout, Monitoring & Management
Mit dem LANCOM WLC-4025+ können bis zu 100 Access Points und WLAN-Router lokal und zentral vollautomatisch konfiguriert und gesteuert werden - eine massive Zeitersparnis und Arbeitserleichterung für den Netzwerkadministrator. Damit bietet der WLAN-Controller eine einheitliche Netzwerk-Kontrolle, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Zero-Touch Deployment
Schnelle und einfache Netzwerkintegration neuer Access Points sowie automatische Konfigurationsvergabe - ohne manuelle Konfiguration. Nach Netzwerkauthentifizierung vergibt der LANCOM WLC-4025+ an das WLAN-Gerät unmittelbar die geeignete Konfiguration.

Optimiertes Roaming-Verhalten von WLAN-Clients
LANCOM WLAN-Controller stellen die Kommunikation unter den verwalteten Access Points und WLAN-Routern sicher. Somit werden Clients beim Wechsel zwischen zwei Funkfeldern effizient vom einen an das andere WLAN-Gerät übergeben - ohne Verbindungsabbrüche.

VLAN-, RADIUS- und IEEE 802.1X/EAP-Funktionen
Dank umfangreicher Virtualisierungs- und Sicherheitsfunktionen lassen sich WLAN-Netze sehr effizient und gemäß der firmeneigenen Security Policies gestalten. Die integrierte VLAN-Funktion ermöglicht die Trennung mehrerer sicher getrennter WLAN-Netze in nur einer Infrastruktur. Professionelle Sicherheitsfunktionen erlauben dem Administrator darüber hinaus, den Netzwerkzugriff nur für autorisierte Clients zu erlauben.

Höchste Betriebssicherheit
Das LANCOM Smart Controller-Prinzip erlaubt höchste Betriebssicherheit: während die Verwaltungsdaten über den Controller laufen, werden Verkehrsdaten vom Client direkt zum Access Point und von dort aus direkt zum Router geschickt. Fällt ein Controller nun aus, schaltet der Access Point auf „Stand-alone-Betrieb“ um die Kommunikation zwischen Client und Access Point bleibt weiterhin erhalten. Somit entstehen im Arbeitsalltag keine unproduktiven Zeiten, weil Mitarbeiter nicht ins Netz gelangen oder weil WLAN-gesteuerte Produktionsanlagen ausfallen.

Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control
Der LANCOM WLC-4025+ unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features wie Band Steering, Adaptive Noise Immunity, RF Optimization und Client Steering wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt.

Hochverfügbarkeit
In Kombination mit der LANCOM High Availibility Clustering Option werden mehrere WLAN-Controller zu einer hochverfügbaren Gerätegruppe gruppiert. Damit können Konfigurationsänderungen, Funktionen und Erweiterungen, die an einem WLC vorgenommen werden, automatisch auf die anderen WLCs des Clusters übertragen werden, ohne dass jedes einzelne Gerät manuell gemanagt werden muss - für den Administrator eine enorme Zeitersparnis.

Maximale Zukunftssicherheit
LANCOM Produkte sind grundsätzlich auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features".
Weitere Informationen:
Leistung
Syslog
Ja
Datenübertragung
Firewall Durchsatz
643 Mbit/s
VPN Durchsatz
337 Mbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP4,OSPF,RIP-1,RIP-2,VRRP
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11i,IEEE 802.11w,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x
Anzahl VPN-Tunnels
5
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
Anzahl der VLANs
4096
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Portweiterleitung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,CAST,MD5,RSA,SHA-1,SHA-256
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
435 x 207 x 45 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
€ 3.000,93*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.017,56*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.064,73*
pro Stück
€ 5,00*
€ 3.266,12*
pro Stück
€ 4,95*
€ 3.391,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.000,93*
€ 3.571,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62035
ab € 587,10*
Ähnlich
LANCOM Systems
61369
ab € 7.246,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.