Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit ProClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Brodit ProClip
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2048259
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     853673
EAN/GTIN:
     7320288536736
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Stahlträgerbefestigung
Angled mount, High Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.
Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen.
Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil)
Teil 2: Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt unter zwischen der Armaturentafel und dem umliegende Rahmen drücken.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter/unter der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik, Kunststoff
Kompatibilität
Scania P-series 05-13 (For Europe) Scania R-series 05-09 (For Europe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.