Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NSM2 WLAN Access Point 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20239009
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NSM2
EAN/GTIN:
     613472947690
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Prozessor Architektur
MIPS 24Kc
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
32 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
11.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.3af
Maximum Außenabstand
15000 m
Übermittlungsleistung
28 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS, FCC Part 15.247, IC RS210, CE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.