Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec 225U3-6G Schwarz 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec 225U3-6G Schwarz 2.5 Zoll USB
Fantec 225U3-6G Schwarz 2.5 Zoll USB
Fantec 225U3-6G Schwarz 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19845714
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1661
EAN/GTIN:
     4250273416619
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Festplattengehäuse aus gebürstetem Aluminium. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss ist das Festplattengehäuse im Handumdrehen einsatzbereit. Für den Betrieb der Festplatte ist kein zusätzliches Netzteil notwendig. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.0 Schnittstelle. Das schwarze Aluminiumgehäuse sorgt zudem für idealen Schutz Ihrer Daten bei mobilem Einsatz. Mehr Speed beim Datentransfer Der in die Jahre gekommene USB 2.0-Standard hat seinen Nachfolger gefunden. Der neue SUPERSPEED USB 3.0 vervielfacht Datentransfer und Leistung. Da moderne Anwendungen und Geräte zunehmend höhere Datenübertragungsraten erfordern, als die unter dem USB 2.0-Standard maximal möglichen 480 MBit/s, wurde ein schnellerer Nachfolger entwickelt: SUPERSPEED USB 3.0.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux
Energie
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.