Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST 1,0m
Value DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST 1,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19687796
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5613
EAN/GTIN:
     7611990126323
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI

  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.

  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.

  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker

  • LSOH

  • Konform zu DP v1.1




Hinweis: Ein DisplayPort-DVI-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).




.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5619
ab € 9,29*
Ähnlich
VALUE
11.99.5610
ab € 9,49*
Ähnlich
VALUE
11.99.5611
ab € 6,86*
Ähnlich
VALUE
11.99.5612
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.