| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1968057 Herst.-Nr.: 68456 EAN/GTIN: 4040849684562 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 65 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabeltyp | Crossover-Kabel | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 28/7 | | Biegeradius (min.) | 48 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |