Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68463 Netzwerkkabel Grün, Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68463 Netzwerkkabel Grün, Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68463 Netzwerkkabel Grün, Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68463 Netzwerkkabel Grün, Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968034
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68463
EAN/GTIN:
     4040849684630
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün, Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Crossover-Kabel
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28/7
Biegeradius (min.)
48 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: kat6 s/ftp grau 5m, kat6 sftp, grau kat6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68471
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.