Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64827 Herst.-Nr.: 68868 EAN/GTIN: 4040849688683 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | AWG Kabelgröße | 28/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz | | Biegeradius (min.) | 36.8 mm | | Zertifizierung | Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,23* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,24* | € 1,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,10* | € 2,91* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,59* | € 16,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,67* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|