Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSDHC 32GB MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend microSDHC 32GB MLC Klasse 10
Transcend microSDHC 32GB MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19580945
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSDC10M
EAN/GTIN:
     760557824831
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die ideale Wahl für kleine Formfaktor-Geräte mit hohen Leistungsanforderungen sind Transcends High Capacity microSD-Karten, die speziell für den Einsatz in Digitalkameras, DV-Recordern, Mobiltelefonen und anderen kleinen Geräten konzipiert sind. Um Zuverlässigkeit und Ausdauer zu gewährleisten, werden diese microSD-Karten unter Verwendung von MLC NAND Flash Chips hergestellt und werden in allen Produktionsstufen umfassend auf Zuverlässigkeit geprüft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
16 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.