Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS128GSDXC10U1 Speicherkarte 128 GB SDXC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS128GSDXC10U1 Speicherkarte 128 GB SDXC MLC Klasse 10
Transcend TS128GSDXC10U1 Speicherkarte 128 GB SDXC MLC Klasse 10
Transcend TS128GSDXC10U1 Speicherkarte 128 GB SDXC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19565926
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSDXC10U1
EAN/GTIN:
     760557826507
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Für die professionelle Anwendung mit der neuesten Foto- & Videoausrüstung bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC UHS-I Karten ausreichend Speicherplatz bei einer sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit. Damit werden die UHS-I Karten den hohen Anforderungen bei der Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Full HD Videos gerecht. Darüber hinaus garantieren die verbauten MLC NAND Flash-Speicher eine besonders hohe Leistung und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10U1
ab € 10,37*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 12,05*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10U1
ab € 27,92*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10U1
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.