Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT 6 SF/UTP 305m Netzwerkkabel Weiß Cat6 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CAT 6 SF/UTP 305m Netzwerkkabel Weiß Cat6 SF/UTP (S-FTP)
LogiLink CAT 6 SF/UTP 305m Netzwerkkabel Weiß Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19410141
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LogiLink’s Home Kabel eignen sich perfekt für die Heim- oder Büroverkabelung. Das neue, kompakte Cat.6 Home Kabel von LogiLink erfüllt alle Anforderungen des Standards IEEE 802.3 für Anwendungen bis zu 1GBase-T und eignet sich hervorragend in für die Konfektion mit unseren RJ45 Steckverbindern MP0030, MP0033, MP0044 zur Herstellung von Anschlussleitungen in der gewünschten Länge. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, der kleine Kabeldurchmesser sowie der geringe Biegeradius.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
23/1
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0039
ab € 28,84*
Sonstiges
LogiLink
CPV0043
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.