Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 4002 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 4002 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm
Ideal 4002 CC / 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19277510
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40021111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1300 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 970 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 15 mm
Korbvolumen
165 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
100 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
18 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,51*
€ 1.951,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,16*
€ 1.935,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,11*
€ 1.899,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,75*
€ 1.881,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,03*
€ 1.865,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,62*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.