Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-9785 Herst.-Nr.: DK-1644-010/R EAN/GTIN: 4016032321668 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission. - Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz) - Innenleiter: Kupfer (Cu) - PoE+ kompatibel
Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Die DIGITUS® Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die neue Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 16 mm | | Paketgewicht | 47.778 g | | Verpackungsvolumen | 560 cm³ | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444210 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Frequenz | 250 MHz | | Zertifizierung | IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,09* | € 1,77* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,10* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,15* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,20* | € 1,94* | | | | | 39 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,31* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|