Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Basic URC 2981 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Basic URC 2981 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic URC 2981 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic URC 2981 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic URC 2981 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19171003
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 2981
EAN/GTIN:
     8716184045080
Suchbegriffe:
Soundbar
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
  • Ersetzt verloren gegangene oder nicht mehr funktionsfähige Fernbedienungen
    - Zu Bedienung von: TV, VCR, SAT, DVD, DVB-T, AMP, HiFi und AUX
    - Funktionen: Volume Control, Mute, Devices, Power/Setup, Menu, Transport keys/Teletext
    - Batterien: 2 x AAA (nicht enthalten)
    - Batterielebensdauer: über 12 Monate
    - IR Reichweite: ~15 Meter
    - IR Frequenz: 0-455khz
    - Unterstüzte Sprachen: EN, DE, ES, FR, IT, PT, NL, HU, CZ, PL, DK, FI, SV, TR, GR, RU, NO, Slo, Rom, Bul, Kro
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184045103
Versandkartonsbreite
106 mm
Versandkartonslänge
205 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184045097
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Maximale Reichweite
15 m
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Frequenzreichweite
0 - 455 kHz
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV, Set Top Box, DVD/Blu-ray player, Media Streamers, (IR) Game consoles, Soundbars and other Audio devices
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32.2 mm
Verpackungstiefe
99.5 mm
Verpackungshöhe
223.6 mm
Paketgewicht
190 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
50.5 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
7 g
Weitere Suchbegriffe: universal fernbedienungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.