Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDHC 32GB Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDHC 32GB Klasse 4
SanDisk SDHC 32GB Klasse 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18649396
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDB-032G
EAN/GTIN:
     638865639006
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 200,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 73,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 73,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 76,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 43,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 86,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.