Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3771 Zange Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3771 Zange Rundzange
C.K Tools T3771 Zange Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18631655
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rundzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
120 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.