| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-18603375 Herst.-Nr.: SNT12-230V/12VDC-1A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennleistung 12 W. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. Bei einer Belastung größer a 50 % der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich. Eingangsspannung 230 V (-20 % bis +10 %). Wirkungsgrad 12 V DC 83 %, 24 V DC 86 %. Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest. Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion). Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | DC-Ausgangsspannung | 12 V | | DC Ausgangssstrom | 1 A | Merkmale | Typ | PS-Trafo | | Produktfarbe | Blau | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Tiefe | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |