Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Classic AA, 10pcs Einwegbatterie Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer Classic AA, 10pcs Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic AA, 10pcs Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18407053
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     627500
EAN/GTIN:
     7638900275001
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627504
ab € 5,78*
Ähnlich
Energizer
E300173100
ab € 7,17*
Ähnlich
Duracell
273095
ab € 4,32*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.